Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Isolert endehylse 25-16 25mm2 L16 PKC25016 - 2030219

Melbye
KopierKopier
Melbye - Isolert endehylse 25-16 25mm2 L16 PKC25016

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 25 mm²

  • Hylselengde - 16 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Brun

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701016085

Elnummer

2030219

Leverandørens varenummer

2030219

Typebeskrivelse

ISOLERT ENDEHYLSE A 25-16 ET

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

25 mm²

Hylselengde:

16 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Brun

Isolasjonsmateriale:

Andre

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

4

Endehylsene er produsert av fortinnet elektrolytisk kobber. Designet og utviklet for å forsterke mangetrådet kabel ved terminering.

Driftstemperatur er fra -20 to +105°C. Maks 600 V.

Ved pressing av isolerte endehylser.
Benytt elnr 2099752 Universal presstang Click N`Crimp.