Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Isolert endehylse 35-16 35mm² L16 PKC35016 - 2030220

Melbye
KopierKopier
Melbye - Isolert endehylse 35-16 35mm² L16 PKC35016

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 35 mm²

  • Hylselengde - 16 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Beige

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701016092

Elnummer

2030220

Leverandørens varenummer

2030220

Typebeskrivelse

ISOLERT ENDEHYLSE A 35-16 ET

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

35 mm²

Hylselengde:

16 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Beige

Isolasjonsmateriale:

Andre

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

2

Endehylsene er produsert av fortinnet elektrolytisk kobber. Designet og utviklet for å forsterke mangetrådet kabel ved terminering.

Driftstemperatur er fra -20 to +105°C. Maks 600 V.

Ved pressing av isolerte endehylser.
Benytt elnr 2099752 Universal presstang Click N`Crimp.