Melbye - Isolert Endehylse A0,5-10ET - 2030201

Melbye
KopierKopier
Melbye - Isolert Endehylse A0,5-10ET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 0,5 mm²

  • Hylselengde - 10 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Oransje

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701015903

Elnummer

2030201

Leverandørens varenummer

2030201

Typebeskrivelse

ISOLERT ENDEHYLSE A0,5-10ET

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

0,5 mm²

Hylselengde:

10 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Oransje

Isolasjonsmateriale:

Andre

Halogenfri:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

20

Endehylsene er produsert av fortinnet elektrolytisk kobber. Designet og utviklet for å forsterke mangetrådet kabel ved terminering.

Driftstemperatur er fra -20 to +105°C. Maks 600 V.