Melbye - Isolert Endehylse A1-10 ET - 2030205
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 1 mm²
Hylselengde - 10 mm
Isolert - Ja
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701015941
Elnummer
2030205
Leverandørens varenummer
2030205
Typebeskrivelse
ISOLERT ENDEHYLSE A1-10 ET
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
1 mm²
Hylselengde:
10 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Gul
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
Driftstemperatur er fra -20 to +105°C. Maks 600 V.
Ved pressing av isolerte endehylser.
Benytt elnr 2099752 Universal presstang Click N`Crimp.


