Melbye - Isolert flatstifthylse 1,5-2,5 6,35x0,8 BF-M608 - 2030376
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylse
Pluggdimensjoner - Flat 6,3 x 0,8 mm
Nominellt tverrsnitt - 1,5...2,5 mm²
Isolering - Delisolert
Farge på isolering - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701017013
Elnummer
2030376
Leverandørens varenummer
2030376
Typebeskrivelse
Isolerte skjøtehylser - Fortin
Modell / utførelse:
Hylse
Pluggdimensjoner:
Flat 6,3 x 0,8 mm
Nominellt tverrsnitt:
1,5...2,5 mm²
Isolering:
Delisolert
Farge på isolering:
Blå
Med festeklips:
nei
Med avgrening:
nei
Isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Materiale:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Maks strøm (Imax):
16 A
Benytt elnr 2099752 Universal presstang Click N`Crimp.


