Melbye - Isolert piggklemme m/momentskrue for EX hengeledning 16-120/1,5-6mm² - 2874424
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 16...120 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 16...120 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 1,5...6 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 1,5...6 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701028972
Elnummer
2874424
Leverandørens varenummer
2874424
Typebeskrivelse
2874424
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
16...120 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
16...120 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
1,5...6 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
1,5...6 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder:
Aluminium/kobber
Klemme isolert:
Ja
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Forbindelsestype:
Skrueforbindelse