Melbye - ISOLERT PIGGKLEMME P 240 G - 2871513
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 50...240 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 50...240 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 50...240 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 50...240 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701072890
Elnummer
2871513
Leverandørens varenummer
2871513
Typebeskrivelse
2871513
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
50...240 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
50...240 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
50...240 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
50...240 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder:
Aluminium/kobber
Klemme isolert:
Ja
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Forbindelsestype:
Bryteboltforbindelse IPC
Isolert med gummitetning fylt med spesialfett for beskyttelse mot vanninntrengning
Klemmekroppen er i glassfylt polyamid
Med momentskrue
Testet i henhold til EN 50483
Klemmene kan benyttes for BLX, klemmer med 2 skruer anbefales
Leverandør: Niled


