Melbye - ISOLERT PIGGKLEMME P 95 G - 2871512
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 16...95 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 16...95 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 16...95 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 16...95 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701072883
Elnummer
2871512
Leverandørens varenummer
2871512
Typebeskrivelse
2871512
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
16...95 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
16...95 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
16...95 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
16...95 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder:
Aluminium/kobber
Klemme isolert:
Ja
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Forbindelsestype:
Bryteboltforbindelse IPC