Melbye - Isolert piggklemme u/momentskrue for EX hengeledning 16-70/4-35mm² - 2874416
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 6...70 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 6...70 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 4...35 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 4...35 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701028903
Elnummer
2874416
Leverandørens varenummer
2874416
Typebeskrivelse
2874416
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
6...70 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
6...70 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
4...35 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
4...35 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder:
Aluminium/kobber
Klemme isolert:
Ja
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Forbindelsestype:
Skrueforbindelse
Utført med trykkplater i varmforsinket stål. Klemmene er fettfylte for beskyttelse
mot vanninntrengning. Standard: VDE02020