Melbye - Isolert piggklemme uten momentskrue for EX hengeledning 16-120/1,5-6mm² - 2874465

Melbye
KopierKopier
Melbye - Isolert piggklemme uten momentskrue for EX hengeledning 16-120/1,5-6mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 16...120 mm²

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 16...120 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 1,5...6 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 1,5...6 mm²

  • Materiale hovedleder - Aluminium/kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701029023

Elnummer

2874465

Leverandørens varenummer

2874465

Typebeskrivelse

2874465

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

16...120 mm²

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:

16...120 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:

1,5...6 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:

1,5...6 mm²

Materiale hovedleder:

Aluminium/kobber

Materiale avgreningsleder:

Aluminium/kobber

Klemme isolert:

Ja

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Forbindelsestype:

Skrueforbindelse

Leverandør: Mosdorfer. Spor for avgreningsleder blendet på en side. Type 5209/3S/K har momentskrue og er fylt med spesialfett for best mulig beskyttelse mot vanninntrengning.