Melbye - ISOLERT PRESSKABELSKO - 2098781
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 13
Flensform - Ringformet
Farge på isolering - Svart
Nominellt tverrsnitt - 50...50 mm²
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701020464
Elnummer
2098781
Leverandørens varenummer
2098781
Typebeskrivelse
Kabelsko - Isolerte Al-Cu for EX hengeledning
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
13
Flensform:
Ringformet
Farge på isolering:
Svart
Nominellt tverrsnitt:
50...50 mm²
Materiale:
Andre
Isolering:
Andre
Båndform:
nei
Hylseform:
Kort
Antall ledninger (tråder):
nei
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
nei
Egnet for borestenger:
nei
Kjeveslag:
nei
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Ja
Maks. damptemperatur:
nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
nei
Overflatebeskyttelse:
Blank
Boltemål (imperial):
12
Strekkholdfaste i henhold til standard: NFC 33 021.
Presses enkelt på med angitte sekskantbakker.
Presshylsene er fargemerket for enkel identifisering av størrelse.
For pressing av kabelsko CPTAU benyttes hydraulisk presstang type VT51.


