Melbye - Isolert ringkabelsko 0,5-1,5 M8 RF-M8 - 2030285

Melbye
KopierKopier
Melbye - Isolert ringkabelsko 0,5-1,5 M8 RF-M8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 8

  • Flensform - Ringformet

  • Farge på isolering - Rød

  • Nominellt tverrsnitt - 0,5...1,5 mm²

  • Materiale - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701016535

Elnummer

2030285

Leverandørens varenummer

2030285

Typebeskrivelse

ISOLERT RINGKABELSKO A1585 R

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

8

Flensform:

Ringformet

Farge på isolering:

Rød

Nominellt tverrsnitt:

0,5...1,5 mm²

Materiale:

Kobber

Isolering:

PVC (Polyvinylklorid)

Båndform:

nei

Hylseform:

Kort

Antall ledninger (tråder):

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for borestenger:

nei

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

nei

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Maks strøm (Imax):

10 A

Total lengde:

28 mm

Ved pressing av isolerte kabelsko.
Benytt elnr 2099752 Universal presstang Click N`Crimp.