Melbye - Isolert ringkabelsko 1,5-2,5 M5 BF-M5 - 2030287
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 5
Flensform - Ringformet
Farge på isolering - Blå
Nominellt tverrsnitt - 1,5...2,5 mm²
Materiale - Kobber
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701016559
Elnummer
2030287
Leverandørens varenummer
2030287
Typebeskrivelse
ISOLERT RINGKABELSKO A2553 R
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
5
Flensform:
Ringformet
Farge på isolering:
Blå
Nominellt tverrsnitt:
1,5...2,5 mm²
Materiale:
Kobber
Isolering:
PVC (Polyvinylklorid)
Båndform:
nei
Hylseform:
Kort
Antall ledninger (tråder):
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for borestenger:
nei
Kjeveslag:
nei
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Ja
Maks. damptemperatur:
nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
nei
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Maks strøm (Imax):
16 A
Total lengde:
23,3 mm
Benytt elnr 2099752 Universal presstang Click N`Crimp.


