Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Isolert rundstifthylse 0,5-1,5 4mm RF-BF4 - 2030390

Melbye
KopierKopier
Melbye - Isolert rundstifthylse 0,5-1,5 4mm RF-BF4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hylse

  • Pluggdimensjoner - Rund 4 mm

  • Nominellt tverrsnitt - 0,5...1,5 mm²

  • Isolering - Delisolert

  • Farge på isolering - Rød

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701017082

Elnummer

2030390

Leverandørens varenummer

2030390

Typebeskrivelse

Isolerte rundstift - Fortinnet

Modell / utførelse:

Hylse

Pluggdimensjoner:

Rund 4 mm

Nominellt tverrsnitt:

0,5...1,5 mm²

Isolering:

Delisolert

Farge på isolering:

Rød

Med festeklips:

nei

Med avgrening:

nei

Isolasjonsmateriale:

PVC (Polyvinylklorid)

Materiale:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Maks strøm (Imax):

10 A

Ved pressing av isolerte rundstift.
Benytt elnr 2099752 Universal presstang Click N`Crimp.