Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Isolert runstifthylse 1,5-2,5 5mm BF-BF5 - 2030392

Melbye
KopierKopier
Melbye - Isolert runstifthylse 1,5-2,5 5mm BF-BF5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hylse

  • Pluggdimensjoner - Rund 5 mm

  • Nominellt tverrsnitt - 1,5...2,5 mm²

  • Isolering - Delisolert

  • Farge på isolering - Blå

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701017099

Elnummer

2030392

Leverandørens varenummer

2030392

Typebeskrivelse

Isolerte rundstift - Fortinnet

Modell / utførelse:

Hylse

Pluggdimensjoner:

Rund 5 mm

Nominellt tverrsnitt:

1,5...2,5 mm²

Isolering:

Delisolert

Farge på isolering:

Blå

Med festeklips:

nei

Med avgrening:

nei

Isolasjonsmateriale:

PVC (Polyvinylklorid)

Materiale:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Maks strøm (Imax):

16 A

Ved pressing av isolerte rundstift.
Benytt elnr 2099752 Universal presstang Click N`Crimp.