Melbye - Isolert skjøtehylse 0,5-1,5 0 PL03-M - 2030340

Melbye
KopierKopier
Melbye - Isolert skjøtehylse 0,5-1,5 0 PL03-M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt fra/til - 0,25...1,5 mm²

  • Modell / utførelse - UL-utførelse

  • Hylseform - Kort

  • Farge på isolering - Rød

  • Spenningsområde - Til 230/380 V

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070701016832

Elnummer

2030340

Leverandørens varenummer

2030340

Typebeskrivelse

Isolerte skjøtehylser - Fortin

Nominellt tverrsnitt fra/til:

0,25...1,5 mm²

Modell / utførelse:

UL-utførelse

Hylseform:

Kort

Farge på isolering:

Rød

Spenningsområde:

Til 230/380 V

Egnet for massiv leder:

Ja

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):

nei

Egnet for lakkisolerte ledere:

nei

Egnet for runde ledere:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Isolering:

PVC (Polyvinylklorid)

Merkestrøm:

10 A

Forbindelsestype:

Endetilkobling

Antall avgreninger:

2

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

nei

Oljestopp/midtsperre:

Ja

ISOLERT SKJØTEHYLSE