Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - ISOLERT SKJØTEHYLSE - 2098774

Melbye
KopierKopier
Melbye - ISOLERT SKJØTEHYLSE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt - 50...50 mm²

  • Modell / utførelse - Normalutførelse

  • Hylseform - Kort

  • Spenningsområde - Til 600 V

  • Antall ledninger (tråder) - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701020426

Elnummer

2098774

Leverandørens varenummer

2098774

Typebeskrivelse

Skjøtehylser - Isolerte, strekholdfast, type T

Nominellt tverrsnitt:

50...50 mm²

Modell / utførelse:

Normalutførelse

Hylseform:

Kort

Spenningsområde:

Til 600 V

Antall ledninger (tråder):

nei

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

nei

Egnet for borestenger:

nei

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

nei

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Isolering:

Andre

Forbindelsestype:

Endetilkobling

Antall avgreninger:

0

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Oljestopp/midtsperre:

nei

Isolerte, strekkholdfaste presshylser for EX-hengeledning

Hylsene er sertifisert i henhold til NFC 33 021 og presses enkelt på ved bruk av angitte sekskantbakker. De er fargemerket for rask og korrekt identifikasjon av riktig dimensjon.

Spesifikasjoner:

Lederdimensjon: 50-50 mm²
Antall press: 3 + 3
Fargeindikasjon: Gul
For pressing benyttes hydraulisk presstang type VT51 eller VBT51S