Melbye - Isolert skjøtehylse MJPB 16 - 2099712

Melbye
KopierKopier
Melbye - Isolert skjøtehylse MJPB 16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt - 16...16 mm²

  • Modell / utførelse - Normalutførelse

  • Hylseform - Kort

  • Spenningsområde - Til 600 V

  • Antall ledninger (tråder) - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3660835120396

Elnummer

2099712

Leverandørens varenummer

2099712

Typebeskrivelse

2099712

Nominellt tverrsnitt:

16...16 mm²

Modell / utførelse:

Normalutførelse

Hylseform:

Kort

Spenningsområde:

Til 600 V

Antall ledninger (tråder):

nei

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

nei

Egnet for borestenger:

nei

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

nei

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Isolering:

Andre

Forbindelsestype:

Endetilkobling

Antall avgreninger:

0

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

nei

Oljestopp/midtsperre:

nei

Ikke strekkholdfaste.
For pressing benyttes hydraulisk presstang type VT51 eller batteridrevet presstang VBT51S.
Standard: NFC 33 021

Flere størrelser leveres på forespørsel