Melbye - Isolert skjøtehylse MJPB 25-10 - 2099711
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt - 10...16 mm²
Modell / utførelse - Normalutførelse
Hylseform - Kort
Spenningsområde - Til 600 V
Antall ledninger (tråder) - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660835120372
Elnummer
2099711
Leverandørens varenummer
2099711
Typebeskrivelse
2099711
Nominellt tverrsnitt:
10...16 mm²
Modell / utførelse:
Normalutførelse
Hylseform:
Kort
Spenningsområde:
Til 600 V
Antall ledninger (tråder):
nei
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
nei
Egnet for borestenger:
nei
Kjeveslag:
nei
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Ja
Maks. damptemperatur:
nei
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Isolering:
Andre
Forbindelsestype:
Endetilkobling
Antall avgreninger:
0
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
nei
Oljestopp/midtsperre:
nei
For pressing benyttes hydraulisk presstang type VT51 eller batteridrevet presstang VBT51S.
Standard: NFC 33 021
Flere størrelser leveres på forespørsel


