Melbye - Isolert stiftkabelsko 0,5-1,5 L12 RF-P12 - 2030332
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylse
Pluggdimensjoner - Rund 2 mm
Nominellt tverrsnitt - 0,5...1,5 mm²
Isolering - Delisolert
Farge på isolering - Rød
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701016795
Elnummer
2030332
Leverandørens varenummer
2030332
Typebeskrivelse
Isolerte stiftkabelsko - Forti
Modell / utførelse:
Hylse
Pluggdimensjoner:
Rund 2 mm
Nominellt tverrsnitt:
0,5...1,5 mm²
Isolering:
Delisolert
Farge på isolering:
Rød
Med festeklips:
nei
Med avgrening:
nei
Isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Maks strøm (Imax):
10 A
Benytt elnr 2099752 Universal presstang Click N`Crimp.


