Melbye - Isolert stiftkabelsko 1,5-2,5 L12 BF-P12 - 2030334

Melbye
KopierKopier
Melbye - Isolert stiftkabelsko 1,5-2,5 L12 BF-P12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hylse

  • Pluggdimensjoner - Rund 2 mm

  • Nominellt tverrsnitt - 1,5...2,5 mm²

  • Isolering - Delisolert

  • Farge på isolering - Blå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701016801

Elnummer

2030334

Leverandørens varenummer

2030334

Typebeskrivelse

Isolerte stiftkabelsko - Forti

Modell / utførelse:

Hylse

Pluggdimensjoner:

Rund 2 mm

Nominellt tverrsnitt:

1,5...2,5 mm²

Isolering:

Delisolert

Farge på isolering:

Blå

Med festeklips:

nei

Med avgrening:

nei

Isolasjonsmateriale:

PVC (Polyvinylklorid)

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Maks strøm (Imax):

16 A

Ved pressing av isolerte stiftkabelsko.
Benytt elnr 2099752 Universal presstang Click N`Crimp.