Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Isolert stiftkabelsko 4-6 L12 GF-P12 - 2030336

Melbye
KopierKopier
Melbye - Isolert stiftkabelsko 4-6 L12 GF-P12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hylse

  • Pluggdimensjoner - Andre

  • Nominellt tverrsnitt - 4...6 mm²

  • Isolering - Delisolert

  • Farge på isolering - Gul

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701016818

Elnummer

2030336

Leverandørens varenummer

2030336

Typebeskrivelse

Isolerte stiftkabelsko - Forti

Modell / utførelse:

Hylse

Pluggdimensjoner:

Andre

Nominellt tverrsnitt:

4...6 mm²

Isolering:

Delisolert

Farge på isolering:

Gul

Med festeklips:

nei

Med avgrening:

nei

Isolasjonsmateriale:

PVC (Polyvinylklorid)

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Maks strøm (Imax):

20 A

Ved pressing av isolerte stiftkabelsko.
Benytt elnr 2099752 Universal presstang Click N`Crimp.