Melbye - ISSTØTER 1-1/2ABC 680S/3 2R SP 1-1/2ABC 680 - 8870960
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Arbeidsstang
Merkespenning - 1...16 kV
Bruksområde - Inne og I friluft
Total lengde - 4500...4500 mm
Diameter - 38,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701041063
Elnummer
8870960
Leverandørens varenummer
8870960
Typebeskrivelse
8870960
Enhetstype:
Arbeidsstang
Merkespenning:
1...16 kV
Bruksområde:
Inne og I friluft
Total lengde:
4500...4500 mm
Diameter:
38,1 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse:
Ja
Tilkobling for:
Andre
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
nei
Isstøter


