Melbye - ISSTØTER, JBV ABC 450S/2-3R-SP NSB - 8871016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Arbeidsstang
Merkespenning - 1...16 kV
Bruksområde - Inne og I friluft
Total lengde - 4500...4500 mm
Diameter - 38,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701041285
Elnummer
8871016
Leverandørens varenummer
8871016
Typebeskrivelse
JORD.APP. M/TILBEH.
Enhetstype:
Arbeidsstang
Merkespenning:
1...16 kV
Bruksområde:
Inne og I friluft
Total lengde:
4500...4500 mm
Diameter:
38,1 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse:
Ja
Tilkobling for:
Andre
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
nei


