Melbye - Jekketalje, Lug-All 4kN - 8852488
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Løftekapasitet:
8 kNGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Wire
Løftekapasitet - 8 kN
Løftehøyde - 3 m
Eldrift - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Lug-All Wire
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070701036069
Elnummer
8852488
Leverandørens varenummer
8852488
Typebeskrivelse
Løftetalje type Lug-All wire
Modell / utførelse:
Wire
Løftekapasitet:
8 kN
Løftehøyde:
3 m
Eldrift:
nei
LUG ALL TALJE


