Melbye - Jekketalje, Lug-All 5,5kN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Wire
Løftekapasitet - 5,5 kN
Løftehøyde - 6 m
Eldrift - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701036083
Elnummer
8852492
Leverandørens varenummer
8852492
Typebeskrivelse
Løftetalje type Lug-All wire
Modell / utførelse
Wire
Løftekapasitet
5,5 kN
Løftehøyde
6 m
Eldrift
Nei
LUG ALL TALJE