Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Jernbanekanal 45° Ned, lengde ca 0,7 m - 2822035

Melbye
KopierKopier
Melbye - Jernbanekanal 45° Ned, lengde ca 0,7 m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vekt - 9 kg/m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701095479

Elnummer

2822035

Leverandørens varenummer

2822035

Typebeskrivelse

2822035

Vekt:

9 kg/m

På tross av at hele jernbanekanalen bare veier 14,2 kg og lokket kun 4,3 kg, så klarer den installerte kanalen belastningen tilsvarende vekten av en personbil/mindre varebil. Dette kan sammenlignes med en vekt på over 120 kg for en betongseksjon med samme mål. Jernbanekanalen er designet med forsterkede elementer av plast, kombinert med formstøpningsteknologien gir den en styrke for å klare opp til 60 kN.

Installasjonen av jernbanekanalen er veldig enkel takket være den unike Vri-og låskroken som finnes på hver eneste jernbanekanal. Denne låsemekanismen gjør at delene sitter sikkert sammenkoblet, samtidig som den tillater en viss bevegelse i skjøtene som igjen gjør at jernbanekanalen enkelt følger kurvene til jernbanesporet.

Sammenlignet med "tradisjonelle" løsninger innen betong går installasjonen 4-5 ganger raskere med jernbanekanaler i plast.

Jernbanekanal på 14,5 kg, det lette alternativet til dagens løsninger. Med vinkel ned.