Melbye - Jordfestebrakett 50mm² inklusive kabelsko - 2878733
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Jordspyd/rundleder
Tikoblingstverrsnitt - 50...50 mm²
Klemmeområde rundleder - 7...7 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701176420
Elnummer
2878733
Leverandørens varenummer
2878733
Typebeskrivelse
2878733
Egnet for:
Jordspyd/rundleder
Tikoblingstverrsnitt:
50...50 mm²
Klemmeområde rundleder:
7...7 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Jordingsbrakett brukes ved nedføring av jording i mast. Brakketten gjør at jordtråden får avstand fra masten, og det er lettvindt skille jordlederene ved forskjellige målinger.
Kontaktflatene bør settes inn med kontaktfett i utsatte områder
Består av:
- Avstandbrakett
- 2 stk treskruer
- Bolt med låsemutter
- 2 stk kabelsko
Kontaktflatene bør settes inn med kontaktfett i utsatte områder
Består av:
- Avstandbrakett
- 2 stk treskruer
- Bolt med låsemutter
- 2 stk kabelsko


