Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Melbye - JORDFESTEKLEMME JK150 - 28 787 08

Melbye
KopierKopier
Melbye - JORDFESTEKLEMME JK150

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Andre

  • Tikoblingstverrsnitt - 16...70 mm²

  • Klemmeområde rundleder - 4...9 mm

  • Materiale - Støpejern

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701029573

Elnummer

2878708

Leverandørens varenummer

28 787 08

Typebeskrivelse

2878708

Egnet for:

Andre

Tikoblingstverrsnitt:

16...70 mm²

Klemmeområde rundleder:

4...9 mm

Materiale:

Støpejern

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

JK150-70 er beregnet både på malte og varmforsinkede stålprofiler, jordskinne e.l. Godkjent også for 1-fasejordinger som en del av kortslutningskretsen. Klemmen gir et konstant kontakttrykk.

Jordfesteklemme med "magnetfasong". Maks gap 20 mm. Av forniklet fjærstål og med vaffelmønstret kontaktflate av herdet stål. Skruer og muttere av rustfritt stål. Kan skaffes for andre tverrsnitt.