Melbye - JORDFESTEKLEMME JK30 - 2878710
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Klemmeområde rundleder - 30...30 mm
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Klemmebredde flatleder - Opp til 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701029597
Elnummer
2878710
Leverandørens varenummer
2878710
Typebeskrivelse
2878710
Egnet for:
Andre
Klemmeområde rundleder:
30...30 mm
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klemmebredde flatleder:
Opp til 40 mm
Med skrue for feste på stålkonstruksjon eller jordskinne. Maks gap 30 mm. Godkjent også for 1-fasejordinger som en del av kortslutningskretsen.


