Melbye - JORDFESTEKLEMME JKS 30 - 2878711
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Klemmeområde rundleder - 18...18 mm
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Klemmebredde flatleder - Opp til 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701029603
Elnummer
2878711
Leverandørens varenummer
2878711
Typebeskrivelse
2878711
Egnet for:
Andre
Klemmeområde rundleder:
18...18 mm
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klemmebredde flatleder:
Opp til 40 mm
Klemmene er i hovedsak til bruk på jordingsapparater der klemmen ikke inngår i kortslutningskretsen, men brukes som en ekvipotensialforbindelse mellom jord og anleggsdel. Klemmene kan inngå i en kortslutningskrets ved at man tar hensyn til kortslutningsverdiene i tabellen under.
Med skrue for feste på stålkonstruksjon, men med sporskive for feste på runde profiler. Maks gap 18 mm.Godkjent også for 1-fasejordinger som en del av kortslutningskretsen.
Med skrue for feste på stålkonstruksjon, men med sporskive for feste på runde profiler. Maks gap 18 mm.Godkjent også for 1-fasejordinger som en del av kortslutningskretsen.


