Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Melbye - JORDFESTESKRUE - 2878795

Melbye
KopierKopier
Melbye - JORDFESTESKRUE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Andre

  • Tikoblingstverrsnitt - 10...70 mm²

  • Klemmeområde rundleder - 3...9 mm

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701030166

Elnummer

2878795

Leverandørens varenummer

2878795

Typebeskrivelse

2878795

Egnet for:

Andre

Tikoblingstverrsnitt:

10...70 mm²

Klemmeområde rundleder:

3...9 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Klemmebredde flatleder:

Opp til 40 mm

For feste både på malte og varmforsinkede stålprofiler, jordskinne e.l. Godkjent også for 1-fasejordinger som en del av kortslutningskretsen.

Jordfesteskrue med bolt av rustfritt stål, for utendørs bruk. Maks. skinnebredde 40 mm.