Melbye - JORDFESTESKRUE JBF45B - 2878712
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 12
Lengde - 29 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701029610
Elnummer
2878712
Leverandørens varenummer
2878712
Typebeskrivelse
2878712
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
12
Lengde:
29 mm
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Gjengestørrelse i tommer:
Andre
Helgjenget:
Ja
Jordfesteskrue m/kontaktskive og låseklør av kobber. Skruen er i rustfritt stål, ca. 29mm lang og forsynt med Nylock låsemutter M12. Jordfesteskruen kan brukes for tilkobling av jordingsforbindelser på baksiden av cellevegg.
Testet for 24 kA (NEFI).


