Melbye - Jordingsapparat for maskiner - 2864780
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 50 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Lederform - Rund
Flettet - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701351988
Elnummer
2864780
Leverandørens varenummer
2864780
Typebeskrivelse
2864780
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
50 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Lederform:
Rund
Flettet:
nei
Lengde:
2000 mm
Med kabelsko:
Ja
Leder overflate:
Andre
Ytterdiameter omtrentlig:
600 mm
Kabelbredde ca.:
600 mm
Kabelhøyde ca.:
600 mm
Isolert:
Ja
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei
Skinnefotklemme med isolert jordlisse som er fastsatt 10 meter lang er koblet til en nullpunktsikring.
Videre fra nullpunktsikringen går det en isolert jordlisse med variert lengde som 10/15/30 meter med en jordingsklemme på enden for tilkobling på maskinen.
Kommer kun for 50mm² og 70mm² jordlisse.


