Melbye - Jordingsapparat for maskiner - 2864785

Melbye
KopierKopier
Melbye - Jordingsapparat for maskiner

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 70 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Lederform - Rund

  • Flettet - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701352039

Elnummer

2864785

Leverandørens varenummer

2864785

Typebeskrivelse

2864785

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

70 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Lederform:

Rund

Flettet:

nei

Lengde:

4000 mm

Med kabelsko:

Ja

Leder overflate:

Andre

Ytterdiameter omtrentlig:

800 mm

Kabelbredde ca.:

800 mm

Kabelhøyde ca.:

800 mm

Isolert:

Ja

Med koblingslist:

nei

Tilkoblingsende hullet:

nei

Jordingsapparat for maskiner.

Skinnefotklemme med isolert jordlisse som er fastsatt 10 meter lang er koblet til en nullpunktsikring.

Videre fra nullpunktsikringen går det en isolert jordlisse med variert lengde som 10/15/30 meter med en jordingsklemme på enden for tilkobling på maskinen.

Kommer kun for 50mm² og 70mm² jordlisse.