Melbye - Jordingsapparat JBV 50mm² 10m - 2879172
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 50 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Lederform - Rund
Flettet - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701032061
Elnummer
2879172
Leverandørens varenummer
2879172
Typebeskrivelse
2879172
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
50 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Lederform:
Rund
Flettet:
nei
Lengde:
10 mm
Med kabelsko:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
13 mm
Isolert:
Ja
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
Ja
Jordlissene er halogenfrie
Jordingsapparat JBV 50mm² 10m CGI12/JK 37


