Melbye - Jordingsapparat JBV 70mm² 10m CGI12/JK 37 - 2879175
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 70 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Lederform - Rund
Flettet - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701087757
Elnummer
2879175
Leverandørens varenummer
2879175
Typebeskrivelse
2879175
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
70 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Lederform:
Rund
Flettet:
nei
Lengde:
10 mm
Med kabelsko:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
15,2 mm
Isolert:
Ja
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
Ja
Jordlissene er halogenfrie
Jordingsapparat JBV 70mm² 10m CGI12/JK 37


