Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Melbye - Jordingsapparat JBV 70mm² 12m CGI12/JK 37 - 2879176

Melbye
KopierKopier
Melbye - Jordingsapparat JBV 70mm² 12m CGI12/JK 37

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 70 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Lederform - Rund

  • Flettet - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701087764

Elnummer

2879176

Leverandørens varenummer

2879176

Typebeskrivelse

2879176

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

70 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Lederform:

Rund

Flettet:

nei

Lengde:

12 mm

Med kabelsko:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

15,2 mm

Isolert:

Ja

Med koblingslist:

nei

Tilkoblingsende hullet:

Ja

Alle typer jordlisser fra Melbye er produsert i henhold til EN-61138
Jordlissene er halogenfrie

Jordingsapparat JBV 70mm² 12m CGI12/JK 37