Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Melbye - Jordingsapparat JBV 95mm² 10m CGI12/JK 39 FN - 2879177

Melbye
KopierKopier
Melbye - Jordingsapparat JBV 95mm² 10m CGI12/JK 39 FN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 95 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Lederform - Rund

  • Flettet - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701089379

Elnummer

2879177

Leverandørens varenummer

2879177

Typebeskrivelse

2879177

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

95 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Lederform:

Rund

Flettet:

nei

Lengde:

10 mm

Med kabelsko:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

18 mm

Isolert:

Ja

Med koblingslist:

nei

Tilkoblingsende hullet:

Ja

Alle typer jordlisser fra Melbye er produsert i henhold til EN-61138
Jordlissene er halogenfrie

Jordingsapparat JBV 95mm² 10m CGI12/JK 39 FN