Melbye - Jordingsapparat JBV 95mm² 12m CGI12/JK 39 FN - 2879178
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 95 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Lederform - Rund
Flettet - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701089386
Elnummer
2879178
Leverandørens varenummer
2879178
Typebeskrivelse
2879178
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
95 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Lederform:
Rund
Flettet:
nei
Lengde:
12 mm
Med kabelsko:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
18 mm
Isolert:
Ja
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
Ja
Jordlissene er halogenfrie
Jordingsapparat JBV 95mm² 12m CGI12/JK 39 FN


