Melbye - JORDINGSBRAKETT JMF 2 - 28 787 38
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Jordspyd/rundleder
Tikoblingstverrsnitt - 25...50 mm²
Klemmeområde rundleder - 7...8 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701029771
Elnummer
2878738
Leverandørens varenummer
28 787 38
Typebeskrivelse
2878738
Egnet for:
Jordspyd/rundleder
Tikoblingstverrsnitt:
25...50 mm²
Klemmeområde rundleder:
7...8 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Kontaktflatene bør settes inn med kontaktfett i utsatte områder
* Ved bestilling av 50mm2 må tverrsnitt oppgis.


