Melbye - Jordingskabel 1m EK100 - 8802059

Melbye
KopierKopier
Melbye - Jordingskabel 1m EK100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Ankersløyfe

  • Tilbehør - Ja

  • Materiale - Andre

  • Vekt - 300 g

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701369297

Elnummer

8802059

Leverandørens varenummer

8802059

Typebeskrivelse

8802059

Type tilbehør/reservedel:

Ankersløyfe

Tilbehør:

Ja

Materiale:

Andre

Vekt:

300 g

Reservedel:

nei

Stolpeslynge med pigger for komposittstolper - Høyre versjon.

Leveres med TRI-Lock presslås-karabin for sikker og enkel ut og inn kobling.

En unik liten slynge som hindrer at en støttestropp sklir langs stolper, og som dermed gir bedre sikkerhet ved klatring og arbeid i kompositt-stolper.