Melbye - JORDINGSKASSE TKJ - 2878780
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Verktøykasse
Materiale - Tre
Totalt antall rom - 1
Høyde - 250 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701030050
Elnummer
2878780
Leverandørens varenummer
2878780
Typebeskrivelse
2878780
Modell / utførelse:
Verktøykasse
Materiale:
Tre
Totalt antall rom:
1
Høyde:
250 mm
Materialkvalitet:
Andre
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
nei
Med teleskophåndtak:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
Ja
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
250 mm
Dybde:
895 mm
Beregnet for jordingsapparat, spenningsindikator og betjeningsstang 8872652.


