Melbye - JORDINGSKLEMME JK37 - 2878778
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. Kortslutningstrøm - 14 kA
For ledertverrsnitt - 70...70 mm²
Klemområde - 23...23 mm
Tilkobling til betjeningstang - Spindel med krysstift
Bruksområde - Faseside
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701030043
Elnummer
2878778
Leverandørens varenummer
2878778
Typebeskrivelse
2878778
Maks. Kortslutningstrøm:
14 kA
For ledertverrsnitt:
70...70 mm²
Klemområde:
23...23 mm
Tilkobling til betjeningstang:
Spindel med krysstift
Bruksområde:
Faseside
Av Al-legering for bruk på aluminium og kobber ledere med diameter opp til 23mm.


