Melbye - Jordingslisse, løpemeter JL70 - 2878743
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 70 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Lederform - Rund
Flettet - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701029825
Elnummer
2878743
Leverandørens varenummer
2878743
Typebeskrivelse
2878743
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
70 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Lederform:
Rund
Flettet:
nei
Lengde:
1000 mm
Med kabelsko:
nei
Leder overflate:
Andre
Ytterdiameter omtrentlig:
15 mm
Kabelbredde ca.:
15 mm
Kabelhøyde ca.:
15 mm
Isolert:
Ja
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei
Jordlissene er halogenfrie.
Følgende merkeverdier gjelder for jordingsapparatets lisser
Tverrsnitt mm2 25 35 50 70 95 120
Merkekorttidsstrøm Ik1/1 sek 5 7 10 14 19 24
Merkekorttidsstrøm Ik1/0,5 sek 7 10 14 20 27 34
Verdiene er oppgitt i kA