Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Jordingslisse montert JL 120 1.0m - 2879103

Melbye
KopierKopier
Melbye - Jordingslisse montert JL 120 1.0m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 120 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Lederform - Rund

  • Flettet - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701031712

Elnummer

2879103

Leverandørens varenummer

2879103

Typebeskrivelse

2879103

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

120 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Lederform:

Rund

Flettet:

nei

Lengde:

1000 mm

Med kabelsko:

Ja

Leder overflate:

Andre

Ytterdiameter omtrentlig:

19 mm

Kabelbredde ca.:

19 mm

Kabelhøyde ca.:

19 mm

Isolert:

Ja

Med koblingslist:

nei

Tilkoblingsende hullet:

Ja

Alle typer jordlisser fra Melbye er produsert i henhold til EN-61138
Jordlissene er halogenfrie.



Følgende merkeverdier gjelder for jordingsapparatets lisser

Tverrsnitt mm2 25 35 50 70 95 120
Merkekorttidsstrøm Ik1/1 sek 5 7 10 14 19 24
Merkekorttidsstrøm Ik1/0,5 sek 7 10 14 20 27 34

Verdiene er oppgitt i kA