Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Melbye - JORDINGSSTANG 24 KV - 2878784

Melbye
KopierKopier
Melbye - JORDINGSSTANG 24 KV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Enhetstype - Jordingsstang

  • Bruksområde - Inne og I friluft

  • Total lengde - 1340...1340 mm

  • Diameter - 43 mm

  • Rotasjonssikret pluggforbindelse - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701030081

Elnummer

2878784

Leverandørens varenummer

2878784

Typebeskrivelse

2878784

Enhetstype:

Jordingsstang

Bruksområde:

Inne og I friluft

Total lengde:

1340...1340 mm

Diameter:

43 mm

Rotasjonssikret pluggforbindelse:

Ja

Tilkobling for:

Andre

Kan benyttes I fuktige omgivelser:

nei

MGF stenger er kun tiltenkt til bruk ved jording. Skal ikke brukes på spenningsførende deler.