Melbye - JORDKLEMME M/BETJ.STANG - 2878705
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Jordingsstang
Bruksområde - Inne og I friluft
Total lengde - 1350...1350 mm
Diameter - 32 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701029542
Elnummer
2878705
Leverandørens varenummer
2878705
Typebeskrivelse
2878705
Enhetstype:
Jordingsstang
Bruksområde:
Inne og I friluft
Total lengde:
1350...1350 mm
Diameter:
32 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse:
Ja
Tilkobling for:
Andre
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja
Leddet spindel med maks avbøyning 15°


