Melbye - Jordklemme til 17mm rør - 2878723
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klemme-/fastspenningsområde - 17...17 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Tverrsnitt av de koblede lederne - 70...70 mm²
Antall ledere - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701217598
Elnummer
2878723
Leverandørens varenummer
2878723
Typebeskrivelse
2878723
Klemme-/fastspenningsområde:
17...17 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Tverrsnitt av de koblede lederne:
70...70 mm²
Antall ledere:
1
Jordklemme i varmforsinket utførelse for fast installasjon på armeringsjern eller stålrør. Maks tilkobling kobberlisse er 70 mm².
Jordklemme for tilkobling til rør opp til 17 mm i diameter. Brukes ved utjevningforbindelse til utsatte anleggsdeler. Dimensjon bolter M8x20 mm. Hull til bolt M10. I henhold til IEC 30364-4-41/60364-5-54 (DIN VDE 0100-410/540) og IEC 62305-3
Jordklemme for tilkobling til rør opp til 17 mm i diameter. Brukes ved utjevningforbindelse til utsatte anleggsdeler. Dimensjon bolter M8x20 mm. Hull til bolt M10. I henhold til IEC 30364-4-41/60364-5-54 (DIN VDE 0100-410/540) og IEC 62305-3


