Melbye - JORDPLATE 1X500X1000 - 1262990
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1000 mm
Bredde - 500 mm
Tykkelse - 1 mm
Materiale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Kobberbelagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701009384
Elnummer
1262990
Leverandørens varenummer
1262990
Typebeskrivelse
Jordplate
Lengde:
1000 mm
Bredde:
500 mm
Tykkelse:
1 mm
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Kobberbelagt
Med 12 mm hull for tilkopling til jordledning.


